曜日別特売

検流計 HQ-30A

検流計 HQ-30A - ナリカ

随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています
視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。

仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046938ZES-1001-10
オープン
18,600
20,460(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする