マイクロアンペア計 HQ-100A

マイクロアンペア計 HQ-100A - ナリカ

随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています
視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。

仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046920ZES-1001-08
オープン
17,500
19,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする