MJ-15用真空チャンバー MJ-4

MJ-15用真空チャンバー MJ-4 - ナリカ

干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。
精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。
レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。
すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。

仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600材質MDF(木質繊維)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40内容量1個
注意
※干渉計は付属しません。
※本製品はマイケルソン干渉計MJ-15専用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047525ZES-1001-70
オープン
128,000
140,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする