曜日別特売

蓄電実験器 SPC-25F

蓄電実験器 SPC-25F - ナリカ

LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。
お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。
放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。
充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。
充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。
実験する際に便利なワークシートが付属しています。

仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換え付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コードコイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き内容量1個
注意
※本器に、電源装置や手回し発電機を使用して充電する際、本体の充電ランプが緑色に点灯しましたら、速やかに充電を止めてください。
※ 最低動作電圧3V以上の機器(豆電球など)を接続しても動作しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047665ZES-1001-85
オープン
10,500
11,550(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする