曜日別特売

気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100

気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100 - ナリカ気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100 - ナリカ気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100 - ナリカ

音波の振動現象の変化を視角ではっきりと観察
音源の周波数や気柱の長さを変えて定常波を観察するための実験器です。音波の振動現象の変化を発砲スチロール球で描き、明瞭なクント模様を見ることができます。
クント模様を明確に確認
音波の振動現象の変化を発泡スチロール球で描き,明瞭なクント模様を見ることができます。
共鳴管と発振器を付属のリード線で接続するだけで実験を行うことができます。
発振器の周波数表示器により,音源周波数を直接読み取れます。
周波数・気柱の変化を連続的にスムーズに行うことができます。

仕様水槽:Φ70×深さ80mm付属品アクリル角棒 W30×D30×H60mm寸法(mm)W150×D100×H400光源3W 白色パワーLEDスリット幅1mm 長さ5mm内容量1セット
注意
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047358ZES-1001-53
オープン
293,000
322,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする