曜日別特売

水平すだれ式波動実験応用装置

水平すだれ式波動実験応用装置 - ナリカ

C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。
クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。
主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験

仕様●メータ:0~60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920)質量(kg)7.5電源AC100V 300W振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600振動数範囲(Hz)0~60(モータ駆動方式)内容量1セット
注意
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047245ZES-1001-42
オープン
428,000
470,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする