力学滑走台 GB-200N

力学滑走台 GB-200N - ナリカ

送風機で滑走台の摩擦を低減するので,理想的な状態で力学実験ができます。
理想的な超低摩擦状態でシャープな動きにより運動力学の精密実験がわかりやすく簡単に行えます。
滑走体本体は透明で、白色の指標がついています。指標が見やすく撮影にも便利です。
2mの滑走台を縦に吊り下げて保管するための金具つきです。戸棚の側面や柱など木部に取りつけて保管できます。
角パイプ形滑走台の上2面には多くの細孔があけてあり、空気の噴出により滑走体をバランス良く浮かせます。
バランスリングにより装置の前後方向の水平調整が容易です。

付属品鉄球×2個(大 32 g,小16 g)、樹脂球×1個(8 g)、おもり×1本、角度板寸法(mm)W800×D90×H225内容量1個
注意
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047096ZES-1001-27
オープン
440,000
484,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする