曜日別特売

電流クランププローブ

電流クランププローブ - 横河計測

最大約150mm AC3000A 3CH負荷 電流測定用

測定範囲300Aレンジ:30~300Arms(424Apeak) 1000Aレンジ:100~1000Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ:300~3000Arms(4243Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2、回路ボックスと出力端子間:約1出力電圧300Aレンジ:AC0~500mVrms(1.67mV/A)、1000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.5mV/A)、3000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.167mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7035207796066
150,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする