曜日別特売

電流クランププローブ

電流クランププローブ - 横河計測

小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)

電源単4形アルカリ電池×2本/電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅/1.9V±0.2Vになると電源OFF出力電圧出力:AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)/出力:DC10mV/A (DC 0~±1800mV)測定電流AC 0.1~130A/DC 0~±180A測定可能導体径(Φmm)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7035208696095
33,300
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする