曜日別特売

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - SMC
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70354981AC40-04DG-D
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする