SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能
逆流機能なし
流れ方向
左→右
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
取付
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70355945
AW20-02CGH-16-D
リリーフタイプ
セットナット付(パネルマウント用)
ナイロンケース
¥
8,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70355970
AW20-02BCG-1N-D
ノンリリーフタイプ
ブラケット付
ポリカーボネートケース
¥
8,630
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください