SIGNET(シグネット)
オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ
ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。
用途
メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70355830
4695801
ポリウレタン・スチール
Φ3/8″×400
透明
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
70355839
4695802
ナイロン
Φ内4×Φ外6×750
白
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
70355848
4695804
ポリウレタン・スチール
Φ内4×Φ外6×760
青
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
70355857
4695805
ポリウレタン・スチール
Φ内4.5×Φ外7×900
黒
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください