曜日別特売

3m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-30 [3.0m /S端子⇔S端子]

3m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-30 [3.0m /S端子⇔S端子] - フジパーツ

S端子ビデオケーブル
従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!
S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。
RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。
金メッキプラグ
2重シールド
OFC(無酸素銅)コード
75Ω同軸
無鉛はんだ使用

仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)3内容量1本
注意
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※S映像とはコンポジット映像信号を明るさ(輝度)と色信号に分けて伝送(Separate)する事からS映像と呼ばれています。
※プラグには向きがあり、ピンを合わせて接続しないと折れやすいため注意が必要です。
※S端子は、映像端子ですので、音声は別に接続する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355385FCA-126-30
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする