設定情報
販売価格(税別)¥23,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】調光ロールスクリーン「レユール」カバータイプ ルシード

【オーダー】調光ロールスクリーン「レユール」カバータイプ ルシード ニチベイ

※【イメージ】画像はルシード カバータイプ NR811 カバー色 ライトグレイ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調光ロールスクリーン「レユール」カバータイプ ルシード (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

レユールは不透明生地とシースルー生地が交互に連なったボーダー状のスクリーン。前後の重なりを調整することで、繊細な光のコントロールができるロールスクリーンです。陽射しを採り入れたり、しっかりと視線を遮ったり、シンプルな操作方法で、
細かな採光や昇降を自在に行えます。その表情は個性的でスタイリッシュ。もっともっと、お部屋に楽しさと心地よさを。

注文コード70451075 幅(mm)300~2400 【部品】ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク 高さ(mm)300~2800 生地色柄見本確認。 操作位置右/左 内容量1台(1台)
注意
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内。
※操作チェーン長さは「操作チェーンについて参考資料」に準じます
※生地の特性上、柄に歪みや曲がりが発生しや
※すくなります。連窓で設置した場合、柄リピートが左右の商品で多少異なる場合がありす。
※構造上、調光時に全閉時の位置からウエイトバーが上昇する商品です。商品高さ(H)の決定の際には上昇分を考慮していただくことを推奨します。腰高窓や窓枠内天井付けでのご使用の場合は特にご注意ください。
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする