曜日別特売

Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A - ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1A - ノーブランド

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70407517GS-150 1A149.3155.5
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407526GS-155 1A154.3160.5
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407535GS-160 1A159.3165.5
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407551GS-165 1A164.3170.5
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407560GS-170 1A169.3175.5
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407569GS-175 1A174.3180.5
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407578GS-180 1A179.3185.5
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407587GS-185 1A184.3190.5
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407596GS-190 1A189.3195.5
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407605GS-195 1A194.3200.5
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407621GS-200 1A199.3205.5
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407630GS-205 1A204.3210.5
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407639GS-210 1A209.3215.5
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407648GS-215 1A214.3220.5
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407657GS-220 1A219.3225.5
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407666GS-225 1A224.3230.5
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407675GS-230 1A229.3236
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407691GS-235 1A234.3240.5
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407700GS-240 1A239245.5
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407709GS-245 1A244.3250.5
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407718GS-250 1A249.3255.5
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407727GS-255 1A254.3260.5
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407736GS-260 1A259.3265.5
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407745GS-265 1A264.3270.5
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407761GS-270 1A269.3275.5
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407770GS-275 1A274.3280.5
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407779GS-280 1A279.3285.5
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407788GS-285 1A284.3290.5
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407797GS-290 1A289.3295.5
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407806GS-295 1A294.3300.5
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407815GS-300 1A299.3305.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407831GS-305 1A304.3311
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407840GS-310 1A309.3315.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407849GS-315 1A314.3320.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407858GS-320 1A319.3325.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407867GS-325 1A324.3331
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407876GS-330 1A329.3335.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407885GS-335 1A334.3340.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407901GS-340 1A339.3345.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407910GS-345 1A344.3350.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407919GS-350 1A349.3355.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407928GS-355 1A354.3360.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407937GS-360 1A359.3365.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407946GS-370 1A369.3375.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407955GS-375 1A374.3380.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407971GS-380 1A379.3385.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407980GS-385 1A384.3390.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407989GS-390 1A389.3395.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70407998GS-400 1A399.3405.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする