曜日別特売

USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー

USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー - ナカバヤシ

Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Iスピードクラス対応。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
コネクタを保護するキャップ付き。
<ご使用上の注意>
転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。
SDカードのLock機能には対応していません。
LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。

用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個
取扱説明書:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412277CRW-DC3SD92SL
2,830
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする