Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Iスピードクラス対応。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
コネクタを保護するキャップ付き。
<ご使用上の注意>
転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。
SDカードのLock機能には対応していません。
LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個