曜日別特売

変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック

変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック - ナカバヤシ

Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。
USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き
持ち運びやすいコンパクトタイプ
ケーブルを背面に固定できます。
<ご使用上の注意>
SDとmicroSDの同時使用はできません。
変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。
LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。

用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0内容量1個
取扱説明書:(0.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412225CRW-CSD90BK
2,740
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする