曜日別特売

CRW-5M69カードリーダー・ライターシルバー

CRW-5M69カードリーダー・ライターシルバー - ナカバヤシCRW-5M69カードリーダー・ライターシルバー - ナカバヤシ

USB2.0マルチカードリーダー/ライター

用途コンパクトサイズのマルチカードリーダー/ライター付属品取扱説明書本体質量(g)13対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×19×9保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)4RoHS指令(10物質対応)対応USB規格Ver2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411751CRW-5M69SL
1,480
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする