ナカバヤシ
CRW-5M69カードリーダー・ライターオレンジ
USB2.0マルチカードリーダー/ライター
用途
コンパクトサイズのマルチカードリーダー/ライター
付属品
取扱説明書
本体質量(g)
13
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×19×9
保証期間
6ヶ月
ケーブル長(cm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB規格
Ver2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411726
CRW-5M69DD
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください