曜日別特売

USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド

USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド - ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド - ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド - ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド - ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド - ナカバヤシ

USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライター
データ転送が速い!UHS-I対応
1カード認識タイプ(※1)
55+10メディア対応(※2)
スッキリ!ケーブル裏面固定
<ご使用上の注意>
(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。
(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。

用途主要なメモリーカードを これひとつで高速転送!付属品取扱説明書本体質量(g)35対応OSWindows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×54×13ケーブル長(mm)30USB規格Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412706CRW-37M87R
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする