曜日別特売

USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラック

USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラック - ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラック - ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラック - ナカバヤシ

スリム&コンパクトサイズ。
コネクタキャップ付きで使わない時も安心。
カード認識LEDランプ付。<ご使用上の注意>データ読み込み中、アクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。
本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。

用途Type-CにもType-Aにも接続できる、薄型カードリーダー・ライター。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)14対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォンインターフェースType-C オス、Type-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)USB規格ver.2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411945CRW-DCSD88BK
2,260
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする