ナカバヤシ
USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター
・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利
・キャップ付き
用途
とても小さい!高速データ転送
付属品
取扱説明書、キャップ
適合
【スピードクラス】~Class10
本体質量(g)
5
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
インターフェース
USB A (オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×16×8
保証期間
6ヶ月
対応メディア
microSD(HC、XC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB規格
USB2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411936
CRW-MSD79W
¥
2,170
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください