曜日別特売

UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー

UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー - ナカバヤシ

・コンパクトなType-Cカードリーダーライター
・UHS- IIスピードクラス対応
・2スロット同時認識、相互コピー可能
・美しく強靭なアルミ筐体
・コネクタを保護するキャップ付き
<ご使用上の注意>
※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。
※LightningコネクタのiPadでは使用できません。

用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)内容量1個
取扱説明書:(0.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412871CRW-C3SD91SL
3,980
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする