曜日別特売

【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー

【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ

持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。

用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412128CRW-CSD89SL
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする