曜日別特売

マイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック

マイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック - ナカバヤシ

本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。
公的個人認証サービスを利用して
・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキング
マイナボータルから
・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧
マイナポイント取得と利用
microSDカードリーダー機能も搭載しています。
アクセスランプ付。
<ご使用上の注意>
各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。
ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。
Apple製CPU搭載Macでは使用できません。

用途マイナンバーカードがPCで使える!適合【スピードクラス】~Class本体質量(g)38対応OSWindows11、10/macOS10.15以降(Apple製CPU搭載Macでは使用できません)対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×42×12保証期間6ヶ月対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、microSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格Ver.2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413117CRW-ICMSD77BK
4,910
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする