曜日別特売

小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー

小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー - ナカバヤシ

軽量強靭なアルミ製microSDカードリーダー・ライター。デジカメ・ビデオのデータを素早く転送できます。
消しゴムよりミニ。ポーチやペンケースに入れても邪魔になりません。
アルミの質感をいかしたグレーとシルバー2色展開。
Windows11、ChromeBook対応。
<ご使用上の注意>
microSDカード専用カードリーダー・ライターです。
データ転送中はLEDランプが点滅します。点滅中の取り外しはおやめください。
USB3以上の機器に接続してもUSB2.0の性能となります。

用途軽くてもタフ付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Aオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×15×9保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC.XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格ver.2.0内容量1個
取扱説明書:(0.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411857CRW-MSD83SL
1,850
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする