ノータム ソフトケースML小 ブラウン

ノータム ソフトケースML小 ブラウン - サクラクレパス

消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです
ベストセラーペンケースに新色が登場しました

奥行(mm)25製品質量(g)41縦(mm)75横(mm)195素材ナイロン100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424981UNS-26#121952575
900
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする