ノータム ハーフネットA6タイプ ブラック

ノータム ハーフネットA6タイプ ブラック - サクラクレパス

片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます
丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています
カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます

奥行(mm)10製品質量(g)16縦(mm)130横(mm)165素材ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425428UNK-41#4916510130
700
529
582(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする