サクラクレパス
ノータム ハーフネットミニ小物入れ小 レッド
片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます
丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています
カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
奥行(mm)
10
製品質量(g)
14
縦(mm)
85
横(mm)
200
素材
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425647
UNK-46#19
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください