SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
ハンドル
表示単位
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70430075
AR30-F03BE-D
ブラケット付
G
ハンドル下向き
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70430091
AR30-03-Y-D
取付オプションなし
Rc
ハンドル上向き
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
圧力計なし
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70430145
AR30-N03E-NYZ-D
取付オプションなし
NPT
ハンドル上向き
製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
5,610
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください