曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427765VTXWL-2/2-1U【端子台】8.21
557
529
582(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427781VTXWL-2/2-2U【端子台】12.42
746
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427790VTXWL-2/2-3U【端子台】16.63
934
879
967(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427799VTXWL-2/2-4U【端子台】20.84
1,122
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427808VTXWL-2/2-5U【端子台】255
1,311
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427817VTXWL-2/2-6U【端子台】29.26
1,500
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427826VTXWL-2/2-7U【端子台】33.47
1,689
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427835VTXWL-2/2-8U【端子台】37.68
1,877
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427851VTXWL-2/2-9U【端子台】41.89
2,066
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427860VTXWL-2/2-10U【端子台】4610
2,254
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427869VTXWL-2/2-11U【端子台】50.211
2,442
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427878VTXWL-2/2-12U【端子台】54.412
2,631
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427887VTXWL-2/2-13U【端子台】58.613
2,820
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427896VTXWL-2/2-14U【端子台】62.814
3,008
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427905VTXWL-2/2-15U【端子台】6715
3,197
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427921VTXWL-2/2-16U【端子台】71.216
3,386
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427930VTXWL-2/2-17U【端子台】75.417
3,574
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427939VTXWL-2/2-18U【端子台】79.618
3,762
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427948VTXWL-2/2-19U【端子台】83.819
3,951
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427957VTXWL-2/2-20U【端子台】8820
4,140
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427966VTXWL-2/2-21U【端子台】92.221
4,328
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427975VTXWL-2/2-22U【端子台】96.422
4,517
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
70427991VTXWL-2/2-23U【端子台】100.623
4,706
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428000VTXWL-2/2-24U【端子台】104.824
4,893
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428009VTXWL-2/2-25U【端子台】10925
5,082
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428018VTXWL-2/2-26U【端子台】113.226
5,271
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428027VTXWL-2/2-27U【端子台】117.427
5,460
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428036VTXWL-2/2-28U【端子台】121.628
5,648
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428045VTXWL-2/2-29U【端子台】125.829
5,837
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428061VTXWL-2/2-30U【端子台】13030
6,026
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428070VTXWL-2/2-31U【端子台】134.231
6,214
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428079VTXWL-2/2-32U【端子台】138.432
6,402
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428088VTXWL-2/2-33U【端子台】142.633
6,591
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428097VTXWL-2/2-34U【端子台】146.834
6,779
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428106VTXWL-2/2-35U【端子台】15135
6,968
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428115VTXWL-2/2-36U【端子台】155.236
7,157
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428131VTXWL-2/2-37U【端子台】159.437
7,346
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428140VTXWL-2/2-38U【端子台】163.638
7,534
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428149VTXWL-2/2-39U【端子台】167.839
7,722
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428158VTXWL-2/2-40U【端子台】17240
7,911
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428167VTXWL-2/2-41U【端子台】176.241
8,099
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428176VTXWL-2/2-42U【端子台】180.442
8,288
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428185VTXWL-2/2-43U【端子台】184.643
8,477
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428201VTXWL-2/2-44U【端子台】188.844
8,665
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428210VTXWL-2/2-45U【端子台】19345
8,854
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428219VTXWL-2/2-46U【端子台】197.246
9,042
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428228VTXWL-2/2-47U【端子台】201.447
9,230
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428237VTXWL-2/2-48U【端子台】205.648
9,419
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428246VTXWL-2/2-49U【端子台】209.849
9,608
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
70428255VTXWL-2/2-50U【端子台】21450
9,797
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする