曜日別特売

AF40-D Series エアフィルタ

AF40-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70432455AF40-04C-27-20-D
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする