曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間内容量1個
690件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
構成部品
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433058VTXL-2/4BL-1P端子台:8.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-31
504
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433067VTXL-2/4BL-2P端子台:12.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-32
661
639
703(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433076VTXL-2/4BL-3P端子台:16.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-33
818
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433085VTXL-2/4BL-4P端子台:20.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-34
974
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433101VTXL-2/4BL-5P端子台:25中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-35
1,130
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433110VTXL-2/4BL-6P端子台:29.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-36
1,287
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433119VTXL-2/4BL-7P端子台:33.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-37
1,443
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433128VTXL-2/4BL-8P端子台:37.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-38
1,599
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433137VTXL-2/4BL-9P端子台:41.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-39
1,755
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433146VTXL-2/4BL-10P端子台:46中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-310
1,912
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433155VTXL-2/4BL-11P端子台:50.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-311
2,068
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433171VTXL-2/4BL-12P端子台:54.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-312
2,224
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433180VTXL-2/4BL-13P端子台:58.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-313
2,380
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433189VTXL-2/4BL-14P端子台:62.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-314
2,537
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433198VTXL-2/4BL-15P端子台:67中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-315
2,693
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433207VTXL-2/4BL-16P端子台:71.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-316
2,849
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433216VTXL-2/4BL-17P端子台:75.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-317
3,006
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433225VTXL-2/4BL-18P端子台:79.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-318
3,162
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433241VTXL-2/4BL-19P端子台:83.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-319
3,319
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433250VTXL-2/4BL-20P端子台:88中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-320
3,475
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433259VTXL-2/4BL-21P端子台:92.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-321
3,632
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433268VTXL-2/4BL-22P端子台:96.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-322
3,788
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433277VTXL-2/4BL-23P端子台:100.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-323
3,944
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433286VTXL-2/4BL-24P端子台:104.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-324
4,100
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433295VTXL-2/4BL-25P端子台:109中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-325
4,257
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433311VTXL-2/4BL-26P端子台:113.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-326
4,413
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433320VTXL-2/4BL-27P端子台:117.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-327
4,569
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433329VTXL-2/4BL-28P端子台:121.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-328
4,726
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433338VTXL-2/4BL-29P端子台:125.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-329
4,882
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433347VTXL-2/4BL-30P端子台:130中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-330
5,038
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433356VTXL-2/4BL-31P端子台:134.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-331
5,194
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433365VTXL-2/4BL-32P端子台:138.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-332
5,351
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433381VTXL-2/4BL-33P端子台:142.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-333
5,507
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433390VTXL-2/4BL-34P端子台:146.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-334
5,664
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433399VTXL-2/4BL-35P端子台:151中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-335
5,820
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433408VTXL-2/4BL-36P端子台:155.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-336
5,977
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433417VTXL-2/4BL-37P端子台:159.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-337
6,133
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433426VTXL-2/4BL-38P端子台:163.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-338
6,289
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433435VTXL-2/4BL-39P端子台:167.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-339
6,445
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433451VTXL-2/4BL-40P端子台:172中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-340
6,602
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433460VTXL-2/4BL-41P端子台:176.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-341
6,758
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433469VTXL-2/4BL-42P端子台:180.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-342
6,914
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433478VTXL-2/4BL-43P端子台:184.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-343
7,071
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433487VTXL-2/4BL-44P端子台:188.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-344
7,227
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433496VTXL-2/4BL-45P端子台:193中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-345
7,383
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433505VTXL-2/4BL-46P端子台:197.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-346
7,539
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433521VTXL-2/4BL-47P端子台:201.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-347
7,696
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433530VTXL-2/4BL-48P端子台:205.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-348
7,852
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433539VTXL-2/4BL-49P端子台:209.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-349
8,009
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
70433548VTXL-2/4BL-50P端子台:214中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-350
8,165
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする