水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg

水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg - PROST's

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。

用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物内容量1個(1kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437021prost-om-d1ロイヤルグレー75-50B
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437030prost-om-d1ライトパープル87-60H
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437039prost-om-d1オリーブグリーン29-60H
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437048prost-om-d1ティーオレブラウン09-50F
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437057prost-om-d1ブラックN-10
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437066prost-om-d1ダークグレーN-35
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437075prost-om-d1キャメルブラウン17-50P(近似色)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437091prost-om-d1モスグリーン35-30D(近似色)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437100prost-om-d1グレーパープル85-40D
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437109prost-om-d1エスプレッソブラウン17-30F(近似色)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする