水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg

水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg - PROST's

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。

用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物内容量1個(2kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436917prost-om-d275-50Bロイヤルグレー2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436926prost-om-d287-60Hライトパープル2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436935prost-om-d229-60Hオリーブグリーン2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436951prost-om-d209-50Fティーオレブラウン2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436960prost-om-d2N-10ブラック2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436969prost-om-d2N-35ダークグレー2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436978prost-om-d217-50P(近似色)キャメルブラウン2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436987prost-om-d235-30D(近似色)モスグリーン2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436996prost-om-d285-40Dグレーパープル2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437005prost-om-d217-30F(近似色)エスプレッソブラウン2
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする