水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg

水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg - PROST's

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。

用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)4危険物の類別非危険物内容量1個(4kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436820prost-om-d4ロイヤルグレー75-50B
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436829prost-om-d4ライトパープル87-60H
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436838prost-om-d4オリーブグリーン29-60H
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436847prost-om-d4ティーオレブラウン09-50F
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436856prost-om-d4ブラックN-10
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436865prost-om-d4ダークグレーN-35
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436881prost-om-d4キャメルブラウン17-50P(近似色)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436890prost-om-d4モスグリーン35-30D(近似色)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436899prost-om-d4グレーパープル85-40D
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436908prost-om-d4エスプレッソブラウン17-30F(近似色)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする