PROST's
水性オートモービルカラー ディープカラー サンプル 10ml
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途
サンプル
種類
水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)
容量(mL)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(10mL)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70437459
prost-om-d10
75-50B
ロイヤルグレー
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437468
prost-om-d10
87-60H
ライトパープル
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437477
prost-om-d10
29-60H
オリーブグリーン
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437486
prost-om-d10
09-50F
ティーオレブラウン
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437495
prost-om-d10
N-10
ブラック
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437511
prost-om-d10
N-35
ダークグレー
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437520
prost-om-d10
17-50P(近似色)
キャメルブラウン
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437529
prost-om-d10
35-30D(近似色)
モスグリーン
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437538
prost-om-d10
85-40D
グレーパープル
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70437547
prost-om-d10
17-30F(近似色)
エスプレッソブラウン
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください