曜日別特売

水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg

水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg - PROST's

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。

用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物内容量1個(1kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436585prost-om-bb109-60V(近似色)サンライズオレンジ1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436601prost-om-bb179-40T(近似色)ラベンダー1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436610prost-om-bb109-30L(近似色)ブラウン1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436619prost-om-bb105-40X(近似色)ブリリアントレッド1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436628prost-om-bb172-40T(近似色)ロイヤルブルー1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436637prost-om-bb119-75X(近似色)サンイエロー1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436646prost-om-bb109-70T(近似色)サーモンオレンジ1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436655prost-om-bb117-70X(近似色)ブライトイエロー1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436671prost-om-bb139-40P(近似色)グラスグリーン1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436680prost-om-bb135-50H(近似色)抹茶グリーン1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436689prost-om-bb187-30H(近似色)ディープパープル1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436698prost-om-bb177-20L(近似色)ネイビーブルー1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436707prost-om-bb197-50V(近似色)パンサーピンク1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする