PROST's
水性オートモービルカラー ビビットカラー 2kg
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途
水性塗料
種類
水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)
容量(kg)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(2kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
カラーコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436461
prost-om-b2
サンライズオレンジ
09-60V(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436470
prost-om-b2
ラベンダー
79-40T(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436479
prost-om-b2
ブラウン
09-30L(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436488
prost-om-b2
ブリリアントレッド
05-40X(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436497
prost-om-b2
ロイヤルブルー
72-40T(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436506
prost-om-b2
サンイエロー
19-75X(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436515
prost-om-b2
サーモンオレンジ
09-70T(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436531
prost-om-b2
ブライトイエロー
17-70X(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436540
prost-om-b2
グラスグリーン
39-40P(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436549
prost-om-b2
抹茶グリーン
35-50H(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436558
prost-om-b2
ディープパープル
87-30H(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436567
prost-om-b2
ネイビーブルー
77-20L(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436576
prost-om-b2
パンサーピンク
97-50V(近似色)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください