曜日別特売

水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg

水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg - PROST's

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。

用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)4危険物の類別非危険物内容量1個(4kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436330prost-om-b409-60V(近似色)サンライズオレンジ4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436339prost-om-b479-40T(近似色)ラベンダー4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436348prost-om-b409-30L(近似色)ブラウン4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436357prost-om-b405-40X(近似色)ブリリアントレッド4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436366prost-om-b472-40T(近似色)ロイヤルブルー4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436375prost-om-b419-75X(近似色)サンイエロー4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436391prost-om-b409-70T(近似色)サーモンオレンジ4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436400prost-om-b417-70X(近似色)ブライトイエロー4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436409prost-om-b439-40P(近似色)グラスグリーン4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436418prost-om-b435-50H(近似色)抹茶グリーン4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436427prost-om-b487-30H(近似色)ディープパープル4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436436prost-om-b477-20L(近似色)ネイビーブルー4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436445prost-om-b497-50V(近似色)パンサーピンク4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする