PROST's
水性オートモービルカラー ライトカラー 1kg
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途
水性塗料
種類
水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
色
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70435989
prost-om-r1
N-95
ピュアホワイト
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435998
prost-om-r1
32-80P
ライムグリーン
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436007
prost-om-r1
19-90F
アイボリーホワイト
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436016
prost-om-r1
45-90D
パステルグリーン
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436025
prost-om-r1
17-70L
ライトブラウン
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436041
prost-om-r1
35-80D
ウグイスグリーン
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436050
prost-om-r1
35-80H
モーニンググリーン
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436059
prost-om-r1
85-90D
ホワイトパープル
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436068
prost-om-r1
12-80H
ブランケットピンク
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436077
prost-om-r1
65-90D
パステルブルー
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436086
prost-om-r1
45-70P
ミントグリーン
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436095
prost-om-r1
25-85B
スノーホワイト
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436111
prost-om-r1
75-85A
ライトグレー
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436120
prost-om-r1
69-70P
スカイブルー
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436129
prost-om-r1
22-90H
クリームイエロー
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436138
prost-om-r1
19-90C
ホワイトクリーム
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436147
prost-om-r1
85-80H(近似色)
パステルパープル
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436156
prost-om-r1
72-80H
ミストブルー
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436165
prost-om-r1
95-70L
ライトピンク
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436181
prost-om-r1
55-70P
ターコイズブルー
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70436190
prost-om-r1
19-80F
ミルクティーホワイト
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください