PROST's
水性オートモービルカラー ライトカラー 4kg
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途
水性塗料
種類
水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(4kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
色
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70435569
prost-om-r4
N-95
ピュアホワイト
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435578
prost-om-r4
32-80P
ライムグリーン
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435587
prost-om-r4
19-90F
アイボリーホワイト
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435596
prost-om-r4
45-90D
パステルグリーン
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435605
prost-om-r4
17-70L
ライトブラウン
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435621
prost-om-r4
35-80D
ウグイスグリーン
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435630
prost-om-r4
35-80H
モーニンググリーン
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435639
prost-om-r4
85-90D
ホワイトパープル
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435648
prost-om-r4
12-80H
ブランケットピンク
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435657
prost-om-r4
65-90D
パステルブルー
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435666
prost-om-r4
45-70P
ミントグリーン
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435675
prost-om-r4
25-85B
スノーホワイト
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435691
prost-om-r4
75-85A
ライトグレー
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435700
prost-om-r4
69-70P
スカイブルー
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435709
prost-om-r4
22-90H
クリームイエロー
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435718
prost-om-r4
19-90C
ホワイトクリーム
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435727
prost-om-r4
85-80H(近似色)
パステルパープル
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435736
prost-om-r4
72-80H
ミストブルー
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435745
prost-om-r4
95-70L
ライトピンク
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435761
prost-om-r4
55-70P
ターコイズブルー
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435770
prost-om-r4
19-80F
ミルクティーホワイト
4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください