PROST's
水性オートモービルカラー ライトカラー 500g
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途
水性塗料
種類
水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(g)
500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(500g)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
カラーコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70435359
prost-om-r500
ピュアホワイト
N-95
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435368
prost-om-r500
ライムグリーン
32-80P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435377
prost-om-r500
アイボリーホワイト
19-90F
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435386
prost-om-r500
パステルグリーン
45-90D
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435395
prost-om-r500
ライトブラウン
17-70L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435411
prost-om-r500
ウグイスグリーン
35-80D
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435420
prost-om-r500
モーニンググリーン
35-80H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435429
prost-om-r500
ホワイトパープル
85-90D
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435438
prost-om-r500
ブランケットピンク
12-80H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435447
prost-om-r500
パステルブルー
65-90D
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435456
prost-om-r500
ミントグリーン
45-70P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435465
prost-om-r500
スノーホワイト
25-85B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435481
prost-om-r500
ライトグレー
75-85A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435490
prost-om-r500
スカイブルー
69-70P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435499
prost-om-r500
クリームイエロー
22-90H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435508
prost-om-r500
ホワイトクリーム
19-90C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435517
prost-om-r500
パステルパープル
85-80H(近似色)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435526
prost-om-r500
ミストブルー
72-80H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435535
prost-om-r500
ライトピンク
95-70L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435551
prost-om-r500
ターコイズブルー
55-70P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435560
prost-om-r500
ミルクティーホワイト
19-80F
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください