曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間内容量1個
690件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444145VTXL-2/4R-1P端子台:8.21
504
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444161VTXL-2/4R-2P端子台:12.42
661
639
703(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444170VTXL-2/4R-3P端子台:16.63
818
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444179VTXL-2/4R-4P端子台:20.84
974
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444188VTXL-2/4R-5P端子台:255
1,130
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444197VTXL-2/4R-6P端子台:29.26
1,287
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444206VTXL-2/4R-7P端子台:33.47
1,443
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444215VTXL-2/4R-8P端子台:37.68
1,599
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444231VTXL-2/4R-9P端子台:41.89
1,755
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444240VTXL-2/4R-10P端子台:4610
1,912
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444249VTXL-2/4R-11P端子台:50.211
2,068
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444258VTXL-2/4R-12P端子台:54.412
2,224
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444267VTXL-2/4R-13P端子台:58.613
2,380
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444276VTXL-2/4R-14P端子台:62.814
2,537
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444285VTXL-2/4R-15P端子台:6715
2,693
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444301VTXL-2/4R-16P端子台:71.216
2,849
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444310VTXL-2/4R-17P端子台:75.417
3,006
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444319VTXL-2/4R-18P端子台:79.618
3,162
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444328VTXL-2/4R-19P端子台:83.819
3,319
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444337VTXL-2/4R-20P端子台:8820
3,475
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444346VTXL-2/4R-21P端子台:92.221
3,632
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444355VTXL-2/4R-22P端子台:96.422
3,788
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444371VTXL-2/4R-23P端子台:100.623
3,944
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444380VTXL-2/4R-24P端子台:104.824
4,100
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444389VTXL-2/4R-25P端子台:10925
4,257
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444398VTXL-2/4R-26P端子台:113.226
4,413
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444407VTXL-2/4R-27P端子台:117.427
4,569
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444416VTXL-2/4R-28P端子台:121.628
4,726
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444425VTXL-2/4R-29P端子台:125.829
4,882
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444441VTXL-2/4R-30P端子台:13030
5,038
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444450VTXL-2/4R-31P端子台:134.231
5,194
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444459VTXL-2/4R-32P端子台:138.432
5,351
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444468VTXL-2/4R-33P端子台:142.633
5,507
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444477VTXL-2/4R-34P端子台:146.834
5,664
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444486VTXL-2/4R-35P端子台:15135
5,820
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444495VTXL-2/4R-36P端子台:155.236
5,977
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444511VTXL-2/4R-37P端子台:159.437
6,133
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444520VTXL-2/4R-38P端子台:163.638
6,289
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444529VTXL-2/4R-39P端子台:167.839
6,445
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444538VTXL-2/4R-40P端子台:17240
6,602
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444547VTXL-2/4R-41P端子台:176.241
6,758
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444556VTXL-2/4R-42P端子台:180.442
6,914
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444565VTXL-2/4R-43P端子台:184.643
7,071
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444581VTXL-2/4R-44P端子台:188.844
7,227
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444590VTXL-2/4R-45P端子台:19345
7,383
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444599VTXL-2/4R-46P端子台:197.246
7,539
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444608VTXL-2/4R-47P端子台:201.447
7,696
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444617VTXL-2/4R-48P端子台:205.648
7,852
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444626VTXL-2/4R-49P端子台:209.849
8,009
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
70444635VTXL-2/4R-50P端子台:21450
8,165
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする