曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間内容量1個
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
構成部品
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452701VTXL-2/3-PE-1P端子台:8.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-31
732
679
747(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452710VTXL-2/3-PE-2P端子台:12.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-32
1,114
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452719VTXL-2/3-PE-3P端子台:16.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-33
1,498
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452728VTXL-2/3-PE-4P端子台:20.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-34
1,880
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452737VTXL-2/3-PE-5P端子台:25中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-35
2,264
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452746VTXL-2/3-PE-6P端子台:29.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-36
2,646
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452755VTXL-2/3-PE-7P端子台:33.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-37
3,030
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452771VTXL-2/3-PE-8P端子台:37.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-38
3,413
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452780VTXL-2/3-PE-9P端子台:41.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-39
3,796
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452789VTXL-2/3-PE-10P端子台:46中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-310
4,179
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452798VTXL-2/3-PE-11P端子台:50.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-311
4,562
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452807VTXL-2/3-PE-12P端子台:54.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-312
4,945
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452816VTXL-2/3-PE-13P端子台:58.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-313
5,328
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452825VTXL-2/3-PE-14P端子台:62.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-314
5,711
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452841VTXL-2/3-PE-15P端子台:67中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-315
6,095
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452850VTXL-2/3-PE-16P端子台:71.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-316
6,477
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452859VTXL-2/3-PE-17P端子台:75.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-317
6,861
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452868VTXL-2/3-PE-18P端子台:79.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-318
7,244
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452877VTXL-2/3-PE-19P端子台:83.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-319
7,627
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452886VTXL-2/3-PE-20P端子台:88中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-320
8,010
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452895VTXL-2/3-PE-21P端子台:92.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-321
8,393
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452911VTXL-2/3-PE-22P端子台:96.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-322
8,777
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452920VTXL-2/3-PE-23P端子台:100.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-323
9,159
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452929VTXL-2/3-PE-24P端子台:104.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-324
9,543
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452938VTXL-2/3-PE-25P端子台:109中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-325
9,925
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452947VTXL-2/3-PE-26P端子台:113.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-326
10,309
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452956VTXL-2/3-PE-27P端子台:117.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-327
10,691
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452965VTXL-2/3-PE-28P端子台:121.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-328
11,075
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452981VTXL-2/3-PE-29P端子台:125.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-329
11,457
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452990VTXL-2/3-PE-30P端子台:130中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-330
11,841
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
70452999VTXL-2/3-PE-31P端子台:134.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-331
12,224
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453008VTXL-2/3-PE-32P端子台:138.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-332
12,607
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453017VTXL-2/3-PE-33P端子台:142.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-333
12,990
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453026VTXL-2/3-PE-34P端子台:146.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-334
13,373
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453035VTXL-2/3-PE-35P端子台:151中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-335
13,756
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453051VTXL-2/3-PE-36P端子台:155.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-336
14,139
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453060VTXL-2/3-PE-37P端子台:159.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-337
14,522
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453069VTXL-2/3-PE-38P端子台:163.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-338
14,906
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453078VTXL-2/3-PE-39P端子台:167.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-339
15,288
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453087VTXL-2/3-PE-40P端子台:172中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-340
15,672
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453096VTXL-2/3-PE-41P端子台:176.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-341
16,054
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453105VTXL-2/3-PE-42P端子台:180.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-342
16,438
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453121VTXL-2/3-PE-43P端子台:184.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-343
16,820
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453130VTXL-2/3-PE-44P端子台:188.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-344
17,204
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453139VTXL-2/3-PE-45P端子台:193中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-345
17,587
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453148VTXL-2/3-PE-46P端子台:197.2中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-346
17,970
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453157VTXL-2/3-PE-47P端子台:201.4中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-347
18,353
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453166VTXL-2/3-PE-48P端子台:205.6中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-348
18,736
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453175VTXL-2/3-PE-49P端子台:209.8中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-349
19,119
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70453191VTXL-2/3-PE-50P端子台:214中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-350
19,502
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする