曜日別特売

分割式ドライブシャフトブーツ

分割式ドライブシャフトブーツ - スピージー分割式ドライブシャフトブーツ - スピージー分割式ドライブシャフトブーツ - スピージー

・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム
・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。
・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。

用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント内容量1個
注意
※必ず 適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)

※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車両や改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
代表車種
型式
大径(Φmm)
小径(Φmm)
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464768BAC-HA11Rホンダフィット / シャトル代表:GP5 / GP6 / GP7 / GP8ブーツ寸法(参考値):677ブーツ寸法(参考値):229ブーツ寸法(参考値):845部位:インナー
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
70464777BAC-HA12Rホンダフィット / シャトル代表:GK4 / GK5 / GK6 / GK8 / GK9ブーツ寸法(参考値):677ブーツ寸法(参考値):215ブーツ寸法(参考値):822部位:インナー
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
70464786BAC-HA13Rホンダステップワゴン代表:RP5ブーツ寸法(参考値):84527ブーツ寸法(参考値):274ブーツ寸法(参考値):929部位:インナー
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
70464795BAC-HN23Rホンダステップワゴン代表:RP5ブーツ寸法(参考値):98ブーツ寸法(参考値):274ブーツ寸法(参考値):1024部位:アウター
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
70464811BAC-HN24Rホンダ/スズキ/ダイハツN-BOX/ワゴンR/タント代表:JF5/JF6/MH34S/LA600S/LA610Sブーツ寸法(参考値):717ブーツ寸法(参考値):220ブーツ寸法(参考値):912部位:アウター
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
70464820BAC-KE19Rマツダ/スバル/ダイハツ/スズキキャロル/プレオ/ウェイク/ミラ/キャストアクティバ/アルト/ラパン代表:HA35A/HB35S/L275B/L275S/ L285B/LA250S/LA260S/LA700Sブーツ寸法(参考値):690ブーツ寸法(参考値):220ブーツ寸法(参考値):798部位:アウター
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする