組端子台

組端子台 - 東洋技研
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間内容量1個
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70756300VTXL-2/3R-1P端子台:8.21
476
449
494(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756318VTXL-2/3R-2P端子台:12.42
603
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756336VTXL-2/3R-3P端子台:16.63
732
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756361VTXL-2/3R-4P端子台:20.84
859
819
901(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756379VTXL-2/3R-5P端子台:255
987
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756397VTXL-2/3R-6P端子台:29.26
1,114
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756415VTXL-2/3R-7P端子台:33.47
1,242
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756440VTXL-2/3R-8P端子台:37.68
1,369
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756458VTXL-2/3R-9P端子台:41.89
1,498
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756476VTXL-2/3R-10P端子台:4610
1,625
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756501VTXL-2/3R-11P端子台:50.211
1,753
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756519VTXL-2/3R-12P端子台:54.412
1,880
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756537VTXL-2/3R-13P端子台:58.613
2,008
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756555VTXL-2/3R-14P端子台:62.814
2,136
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756580VTXL-2/3R-15P端子台:6715
2,264
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756598VTXL-2/3R-16P端子台:71.216
2,391
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756616VTXL-2/3R-17P端子台:75.417
2,519
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756641VTXL-2/3R-18P端子台:79.618
2,646
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756659VTXL-2/3R-19P端子台:83.819
2,775
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756677VTXL-2/3R-20P端子台:8820
2,902
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756695VTXL-2/3R-21P端子台:92.221
3,030
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756720VTXL-2/3R-22P端子台:96.422
3,157
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756738VTXL-2/3R-23P端子台:100.623
3,285
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756756VTXL-2/3R-24P端子台:104.824
3,413
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756781VTXL-2/3R-25P端子台:10925
3,541
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756799VTXL-2/3R-26P端子台:113.226
3,668
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756817VTXL-2/3R-27P端子台:117.427
3,796
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756835VTXL-2/3R-28P端子台:121.628
3,923
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756860VTXL-2/3R-29P端子台:125.829
4,051
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756878VTXL-2/3R-30P端子台:13030
4,179
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756896VTXL-2/3R-31P端子台:134.231
4,307
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756921VTXL-2/3R-32P端子台:138.432
4,434
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756939VTXL-2/3R-33P端子台:142.633
4,562
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756957VTXL-2/3R-34P端子台:146.834
4,689
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
70756975VTXL-2/3R-35P端子台:15135
4,818
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757000VTXL-2/3R-36P端子台:155.236
4,945
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757018VTXL-2/3R-37P端子台:159.437
5,073
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757036VTXL-2/3R-38P端子台:163.638
5,200
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757061VTXL-2/3R-39P端子台:167.839
5,328
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757079VTXL-2/3R-40P端子台:17240
5,456
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757097VTXL-2/3R-41P端子台:176.241
5,584
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757115VTXL-2/3R-42P端子台:180.442
5,711
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757140VTXL-2/3R-43P端子台:184.643
5,839
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757158VTXL-2/3R-44P端子台:188.844
5,966
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757176VTXL-2/3R-45P端子台:19345
6,095
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757201VTXL-2/3R-46P端子台:197.246
6,222
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757219VTXL-2/3R-47P端子台:201.447
6,350
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757237VTXL-2/3R-48P端子台:205.648
6,477
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757255VTXL-2/3R-49P端子台:209.849
6,605
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
70757280VTXL-2/3R-50P端子台:21450
6,732
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする