曜日別特売

カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業

カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業カレー容器 T-深皿 本体 黒 福助工業 - 福助工業

深型で中身がこぼれにくく、盛付しやすい形状です。「T-深皿 本体」と蓋だけの組み合わせでプレートランチメニューにも使用できます。「T-深皿 汁カップ」を組み合わせて使用することで、スープメニューにも対応します。[本体]ごはん約250~450g、首下容量約740ml。[汁カップ]スープ等約200~390ml、首下容量約390ml。

材質PP寸法(mm)Φ235×50質量(g)17内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707835750721018
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする