業務用温水高圧洗浄機

業務用温水高圧洗浄機 - ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機 - ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機 - ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機 - ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機 - ケルヒャー

高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。
節水にすぐれたポンプ性能。
高い洗浄力を生み出すパワーノズル。
握りつづけないトリガーガンで負担軽減。
ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。
2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。

用途
車両の洗浄
油の洗浄
温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25内容量1台
関連資料:(3.61MB)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811286HDS 8/17-4M(50Hz)8817800
1,237,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70811295HDS 8/17-4M(60Hz)8817800
1,237,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
70811311HDS 10/19-4M(50Hz)90191000
1,411,000
1,198,000
1,317,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70811320HDS 10/19-4M(60Hz)90191000
1,411,000
1,198,000
1,317,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする